12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
5,998 税込6,598
10日以内出荷

表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:あり 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9900 材質耐殺菌灯用アクリル 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)25 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:なし 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9918 材質塩ビ 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)27 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:ありパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9870 材質耐殺菌灯用アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9861 材質アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
97,980 税込107,778
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9888 材質塩ビ 質量(kg)19 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
89,980 税込98,978
24日以内出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9845 材質アクリル 寸法(mm)(パスボックス)150×150×150 質量(kg)25 高さ(mm)480 奥行(mm)480 間口(mm)620
1台
99,980 税込109,978
24日以内出荷

棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂 質量(kg)6 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製 材質耐衝撃PVC 寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85 直径(Φmm)(排気口)100 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)