スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。
窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
仕様留金式
付属品ステンレス製棚板4枚
トラスコ品番101-9835
材質透明アクリル
幅(mm)460
質量(kg)27
高さ(mm)1000
奥行(mm)525
棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
¥159,800
税込¥175,780
24日以内出荷
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計
質量(kg)7
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×280×410
外寸法(mm)400×355×590
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×180×260
外寸法(mm)355×225×450
安全装置・過熱・過電流防止機能付。
予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質透明アクリル
奥行(mm)525
湿度範囲(調節)20~50%
棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
減圧許容範囲133Pa
減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
付属品シリカゲル皿1枚
棚板数(枚)2
仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540
内寸法(mm)265×320×465
湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)
材質アクリル樹脂
電源AC100V・50/60Hz・3W
材質透明アクリル
摘要留金ロックタイプ
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340
内寸法(mm)465×290×265
質量(kg)6
材質アクリル樹脂
付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂
質量(kg)6
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
棚段数固定式
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質透明アクリル
高さ(mm)1800
奥行(mm)525
棚板耐荷重(kg)20/枚
内寸法(mm)278×410×890
棚板数(枚)5
最大積載段数最大25段まで増設可能
外寸法(mm)342×440×944
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
材質アクリル
外寸法(mm)500×320×340
1枚
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)
付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター
材質アクリル樹脂 アルミフレーム
質量(kg)83
電源(V)AC100 50/60Hz 2口
構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
外寸(mm)1000×525×1800
内寸(mm)980×485×1460
架台高さ300mm
棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥489,800
税込¥538,780
30日以内出荷
棚板間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質(棚板)ステンレス
棚段数(段)19(最大増設数)
棚受段数4
棚板自在
内寸法(mm)378×400×730
棚板数(枚)8
最大積載段数最大20段まで増設可能
外寸法(mm)432×435×804
棚板自在
内寸法(mm)378×400×515
棚板数(枚)6
最大積載段数最大14段まで増設可能
外寸法(mm)432×435×589
棚板自在
内寸法(mm)478×485×1460
棚板自在
棚板数(枚)4
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数1室最大36段まで増設可能
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板耐荷重(kg)20
棚受段数8本
オートドライのスタンダードタイプです。
シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
材質透明アクリル
質量(kg)7
棚板耐荷重(kg)3/枚
内寸法(mm)378×500×920
棚板数(枚)10
最大積載段数最大24段まで増設可能
外寸法(mm)432×525×1005
棚板自在
棚板耐荷重(kg)20
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数19
棚受段数4本
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板自在
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数24
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板耐荷重(kg)20
棚受段数8本
内寸法(mm)980×485×1460
棚板数(枚)8
棚板耐荷重(kg)20
材質(棚板)ステンレス
最大積載段数1室最大36段まで増設可能
外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)
棚受段数16本
棚板自在
棚板調整ピッチ(mm)35
棚板間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質(棚板)ステンレス
棚段数(段)24(最大増設数)
棚受段数8
棚板自在
セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き
材質透明アクリル
質量(kg)52
内寸法(mm)450×450×450
外寸法(mm)570×570×570
真空バルブ-0.1MPa
1台
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個
内寸法(mm)400×300×400
棚板数(枚)2
外寸法(mm)575×435×520
真空計(MPa)-0.1
適合ポンプGVD-050A型
皿形状シリカゲル皿:1枚
材質アクリル製
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個
真空計(MPa)-0.1
適合ポンプFP-15型
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
適合専用棚受付け
寸法(mm)外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438
付属品専用棚受け
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
材質メッキ
適合耐荷重 10kg/枚
付属品棚受
1枚
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
適合殺菌線257nm(PMMA・PCでは 使用不可)
1本
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ