45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計 質量(kg)7 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×280×410 外寸法(mm)400×355×590
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×180×260 外寸法(mm)355×225×450
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全装置・過熱・過電流防止機能付。 予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 奥行(mm)525 湿度範囲(調節)20~50% 棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
1個
359,800 税込395,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧許容範囲133Pa 減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 付属品シリカゲル皿1枚 棚板数(枚)2 仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
1個
98,980 税込108,878
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540 内寸法(mm)265×320×465 湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません) 材質アクリル樹脂 電源AC100V・50/60Hz・3W
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340 内寸法(mm)465×290×265 質量(kg)6 材質アクリル樹脂 付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂 質量(kg)6 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
棚段数固定式
1台
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 高さ(mm)1800 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内寸法(mm)278×410×890 棚板数(枚)5 最大積載段数最大25段まで増設可能 外寸法(mm)342×440×944 棚板自在 棚板調整ピッチ(mm)35
1枚ほか
1,698 税込1,868
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新光化成大型ワイドデシケーター
エコ商品
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
489,800 税込538,780
30日以内出荷


棚板間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)20/枚 材質(棚板)ステンレス 棚段数(段)19(最大増設数) 棚受段数4 棚板自在
1枚ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
5,498 税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
6,798 税込7,478
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内寸法(mm)980×485×1460 棚板数(枚)8 棚板耐荷重(kg)20 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm) 棚受段数16本 棚板自在 棚板調整ピッチ(mm)35
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)20/枚 材質(棚板)ステンレス 棚段数(段)24(最大増設数) 棚受段数8 棚板自在
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)478×485×1460 棚板自在 棚板数(枚)4 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 棚板調整ピッチ(mm)35 棚板耐荷重(kg)20 棚受段数8本
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートドライのスタンダードタイプです。 シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 材質透明アクリル 質量(kg)7 棚板耐荷重(kg)3/枚
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き 材質透明アクリル 質量(kg)52 内寸法(mm)450×450×450 外寸法(mm)570×570×570 真空バルブ-0.1MPa
1台
649,800 税込714,780
40日以内出荷

普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個 内寸法(mm)400×300×400 棚板数(枚)2 外寸法(mm)575×435×520 真空計(MPa)-0.1 適合ポンプGVD-050A型 皿形状シリカゲル皿:1枚
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個 真空計(MPa)-0.1 適合ポンプFP-15型
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新光化成真空容器
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ポリプロピレン(PP) 適合専用棚受付け 寸法(mm)外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438 付属品専用棚受け
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

1枚
17,980 税込19,778
10日以内出荷


1本
9,998 税込10,998
10日以内出荷

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷