2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 高さ(mm)1800 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光化成大型ワイドデシケーター
エコ商品
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
489,800 税込538,780
30日以内出荷