4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6 内寸法(mm)490×390×390 外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製 材質耐衝撃PVC 寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85 直径(Φmm)(排気口)100 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)