3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)1
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6 内寸法(mm)490×390×390 外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
寸法(mm)500×700×500H 塩ビ角パイプ30角 カバー軟質PVC透明
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)