9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス ピッチ(mm)スチール棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280 電源コード(m)2 装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2 平均消費電力(W)1.6 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

東洋リビングオートドライ(R)
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能) 付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター 質量(kg)155 材質(本体)スチール 粉体塗装 容量(L)1160 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)12.6 外寸(mm)1200×687×1846 内寸(mm)1198×629×1569 材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
489,800 税込538,780
14日以内出荷

東洋リビングオートドライ(R)
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能) 付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵 材質(本体)スチール 粉体塗装 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)6.3 材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)8 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)39 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356 装備引き出し棚、湿度計 平均消費電力(W)0.9 庫内湿度(%RH)15~50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)17 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)116 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406 装備引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W)0.72 庫内湿度(%RH)15~50
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷