湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。
循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現!
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品カギ
材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)
棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840
平均消費電力(W)21.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20
消費電力量(kWh/月)15.3
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg)238
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属品カギ
関連キーワード