「mcu-201a 135l」の検索結果
湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。
循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現!
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品カギ
材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)
棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840
平均消費電力(W)21.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20
消費電力量(kWh/月)15.3
独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。
マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。
ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番773-4948
質量(kg)39
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷