「スターラー 回転子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い機械強度を備えたPEEK外装の撹拌子で通常のPTFE撹拌子と比べ耐薬性は劣りますが、硬いPEEK素材のため外装削れによる撹拌溶液コンタミを防ぐことができます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。
最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。
回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)
モーターDCモーター
最大消費電力(W)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80
撹拌容量(mL)50~5000
使用温湿度範囲5~40℃、80%未満
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130
定格作動電圧(V)DC24
モードパルスモード:30~99秒毎に反転
撹拌数1ヵ所
防水保護等級IP21
運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。
最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。
+50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。
連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。
SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。
回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841
質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時)
回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)
天板寸法(mm)Φ140
モーターDCモーター
最大消費電力(W)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500)
撹拌容量(mL)50~5000
使用温湿度範囲5~40℃、80%未満
定格作動電圧(V)DC24
ヒーター容量(W)600
温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能
撹拌数1ヵ所
防水保護等級IP21
運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
薄型強力モーターを使用、デジタル表示
上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。
攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。
フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。
長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。
TGK品番0007630815
質量(kg)約2.4
外形寸法(mm)240×295×35H
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え)
撹拌容量(mL)100~40000
使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター)
定格作動電圧(V)DC24
撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え
撹拌数中央1ヶ所
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力回転子 シリンダー型
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500
TGK品番0007630812
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数15ケ所
間隔(mm)撹拌点:65
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800
TGK品番0007630811
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数6ケ所
間隔(mm)撹拌点:130
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
関連キーワード