セラミックホットスターラーアイシス5日以内出荷
温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。
最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。
+50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。
連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。
SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。
回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時)回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)天板寸法(mm)Φ140モーターDCモーター最大消費電力(W)610本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500)撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満定格作動電圧(V)DC24ヒーター容量(W)600温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)