6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。 使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。 廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
材質ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

採取袋からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの他のビニール袋用としてもご使用いただけます。 ポリエチレン製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取外しやすくするために少し長くなっています。
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


採取口からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの市販のビニール袋用に使えます。ポリエチレン(LDPE)製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取り外しやすくするために少し長くしています。
1セット
特価
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アクリル用メンテナンスキット TGK品番0007648332 セット内容ニトリルゴム製Oリング 3個、ネオプレン製ビストシール 1個
1組
1,798 税込1,978
10日以内出荷

温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841 質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時) 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) 天板寸法(mm)Φ140 モーターDCモーター 最大消費電力(W)610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500) 撹拌容量(mL)50~5000 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V)DC24 ヒーター容量(W)600 温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能 撹拌数1ヵ所 防水保護等級IP21 運転時間連続 または 1~999分(1分刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷