マグネチックスターラーアイシス6日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。
最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。
回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)