試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。
特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。
必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm)7
長さ(m)5
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。
水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。
乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。
TGK品番0007440123
長さ(mm)60
幅(mm)10
1箱(20枚×10冊)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。
付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
TGK品番0007440107
測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100
寸法(Φmm)25
1箱(30枚)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。
白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
TGK品番0007440111
長さ(mm)60
幅(mm)10
測定範囲(pH)0~11
検出限界(ppm)5~200
1個(20枚組×10冊)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。
変色表で比較/照合する必要がありません。
幅(mm)7
長さ(m)5
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。
変色表で比較/照合する必要がありません。
長さ(mm)60
幅(mm)10
収納ケースの片面を回すと、試験紙の先端が出てきます。
幅(mm)7
長さ(m)5m巻
クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70
TGK品番0007440104
アズワン品番62-3875-29
1巻
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95
幅(mm)6
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。
測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。
比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。
測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。
セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
長さ(mm)95
幅(mm)5
亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)
サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)
アズワン品番61-0478-82
1箱
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。
ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
測定範囲(pH)2~9
関連キーワード