カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](446)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • エスコ(110)
  • RS PRO(109)
  • アズワン(104)
  • ミトロイ(61)
  • ゴールドウイン(53)
  • ケージーパルテック(50)
  • GVS(32)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(29)
  • ADVANTEC(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • ジョー・プリンス竹下(24)
  • セキセイ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • サンワサプライ(19)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • ナカバヤシ(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシスダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズアイシス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)+5~60
PPワイヤー OBシリーズ アイシスPPワイヤー OBシリーズアイシス
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
ディスポビスコサンプラー アイシスディスポビスコサンプラーアイシス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
ビーカーアタッチメント アイシスビーカーアタッチメントアイシス
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025質量(g)600