カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](100)
  • アズワン(91)
  • 富士インパルス(88)
  • エスコ(81)
  • コクヨ(37)
  • RS PRO(34)
  • Thermo Scientific Nalgene(34)
  • ワルター(26)
  • Kawasaki(23)
  • ゴールドウイン(22)
  • TRUSCO(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
  • セキスイ(15)
  • ホンダ(15)
  • CONDOR(山崎産業)(15)
  • 東亜DKK(15)
  • サンコー(三甲)(14)
  • シナノ(14)
  • ナカバヤシ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
10-32UNFオスネジ付きプラグです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):7×6Lアズワン品番65-9402-95