ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC
厚さ(mm)0.12(指先部)
色透明
入数(枚)100
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。
突き刺し強度に優れています。
耐油性に優れています。
用途食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。汚れ作業。
特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。
色ナチュラル
全長(cm)29.0
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード