超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11
全長(cm)28
伸び(%)5
引張強度(MPa)14
表面仕様スムース
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム(ラテックス)
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.23
色ナチュラル
入数(双)50
クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
関連キーワード