「養生間仕切り」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に適合した抗菌配合の透明軟質PVCフィルムです。
難燃・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに適しています。
材質軟質PVC
Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
RoHS指令(10物質対応)対応
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)980
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
巻数(m)50
引張強度(N)たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)たて:310、よこ:350
引裂強度(N)たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性-45℃可
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
1本(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
高い難燃性とクリアな外観を持つ静電気の帯電を抑えたPVCフィルムです。電気・通信機材等に関連する場所やクリーンルームの間仕切りおよびカバー・養生用など多方面に使用可能です。
材質軟質PVC
耐寒温度(℃)-30
消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。
トラスコ品番473-5924
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプ粉なし
長さ(m)30
内容難燃性
1巻
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
関連キーワード