2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。 タイプテープのみ 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(50巻)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)