こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6
引張強度(N/10mm)47
展開力(N/10mm)1.27
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48
長さ(m)100
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5
引張強度(N/10mm)35
展開力(N/10mm)1.94
特性耐候性
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に
仕様粘着力3.4N/10mm
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.053
質量(g)270
長さ(m)100
引張強度(N/mm)35.3N/10mm
粘着力(N/mm)3.4N/10mm
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
関連キーワード