1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。コード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも持ち運べる。握りやすいハンドルつきだから、片手で簡単に持ち運びができます。スタンドから取り外す時も、ハンドルがあるので簡単です。ワンタッチでコンパクトサイズに。スタンドから本体をボタンを押して取り外し。四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり。用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大6.7度涼しく*。ミストの気化熱効果で最大6.7度*温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。細かな粒子のミストでリフレッシュでき、猛暑の熱中症対策にも最適です。タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。3つのミストモードを搭載。その日の天候や使う環境にあわせて最適なミストモードを選べます。断続的にミストを出すモードも搭載されています。リモコンからの操作も可能です。また、着脱可能なタンク式だから、どこでもミスト機能を楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。さらに、最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバーします。ブーストモードの場合。コードレスでも最大24時間駆動*。電源なしでも最大24時間使える長持ち設計。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合。屋内でも屋外でも使いやすい。シンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能*2を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。離れて操作できるリモコン付き。本体上部のボタンに加え、マグネットで背面に収納できるリモコンも付属。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。1~5時間のタイマー機能付きだから、就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)約7.0 (扇風機本体・ポール・ベース・タンク・ミストホース) チャコールグレー 電源コード(m)約1.8 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)93.4×35.5×36.9 充電時間(時間)約5~6 運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2 ※コードレス時 首振り及びミストなし
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷