絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: EFFORT(エホート)のすべての商品

エホート らく座掘ネクスト用替ドリル
EFFORT(エホート)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。用途替えドリル。全長(mm)230
メタシルシャープ 専用替芯
EFFORT(エホート)¥499税込¥5491本翌々日出荷ノック式メタシル用替刃用途建築用 画材 筆記具使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR寸法(mm)芯:Φ2.0×90芯硬度H鉛筆相当繰り返し・詰め替え対応
メタシルシャープ
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用用途建築用 画材 筆記具仕様筆記可能距離:約50km使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR寸法(mm)芯:Φ2.0×90主な用途建築用芯硬度H鉛筆相当繰り返し・詰め替え対応
タフネスライト NOVA ノヴァ
EFFORT(エホート)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
フランジ付塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール 塩ビ斬 BIENZAN
EFFORT(エホート)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷バリなき仕上がり。抜群の面取り性能。フランジ型がキワを極める。切れ味抜群。長寿命。ねじ径M10
エホート 六角軸レザーポンチ 8mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)8全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:8
エホート 六角軸レザーポンチ 7mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)7全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:7
エホート 六角軸レザーポンチ 6mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)6全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:6
エホート 六角軸レザーポンチ 5mm
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)5全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:5
エホート 六角軸レザーポンチ 4mm
EFFORT(エホート)¥869税込¥9561本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)4全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
エホート 六角軸レザーポンチ 3mm
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)3全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
エホート 六角軸レザーポンチ 13mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)13全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/13、ポンチ部外径/14、全長/72
エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色チョコレート
エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色キャラメル
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.2mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.2全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.1mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.1全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.0mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.3mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.3全長(mm)89有効長(mm)33
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.9mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.9全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.4全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mm
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 5.5mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.6mm
EFFORT(エホート)¥559税込¥6151セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm
EFFORT(エホート)¥649税込¥7141本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 8.0mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)8全長(mm)60有効長(mm)20
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 5.0mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.7mm
EFFORT(エホート)¥559税込¥6151セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 8.5mm
EFFORT(エホート)¥819税込¥9011本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)8.5全長(mm)60有効長(mm)19