絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: EFFORT(エホート)のすべての商品

エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.4全長(mm)112有効長(mm)47
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.8mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.8全長(mm)109有効長(mm)62
エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm
EFFORT(エホート)¥5,598税込¥6,1581枚3日以内出荷硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。用途適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 180mm
EFFORT(エホート)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22)外径(Φmm)180チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.4
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.8
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 150mm
EFFORT(エホート)¥8,798税込¥9,6781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)150チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm
EFFORT(エホート)¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.7
エホート ダイヤモンドVカッター 90mm
EFFORT(エホート)¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)M10ネジ外径(Φmm)90チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)3
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
エホート ダイヤモンドカップ 105mm
EFFORT(エホート)¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)15外径(Φmm)105チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)4.5
エホート ダイヤモンドカップ 125mm
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
エホート ハガシマックス フランジ付
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
エホート EHLホールソー18-65用センタードリル
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷六角軸EHLホールソー交換部品用途部品寸法(mm)直径6×70対応寸法(mm)ホルソー:18~65迄
エホート EHLホールソー12-17用センタードリル
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷六角軸EHLホールソー交換部品用途部品寸法(mm)直径6×75対応寸法(mm)ホルソー:12~17迄
エホート ホールソー 18mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)18全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 16mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)16全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 13mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)13全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 34mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)34全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 22mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)22全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 12mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 27mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)27全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 26mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)26全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 30mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)30全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 28mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)28全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 15mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)15全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 14mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)14全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 24mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)24全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 25mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)25全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 33mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)33全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 21mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)21全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 32mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)32全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 35mm
EFFORT(エホート)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)35全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 38mm
EFFORT(エホート)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)38全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート 六角軸EHLホールソー 55mm
EFFORT(エホート)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)55全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 17mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)17全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら