28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
用途集成材・造作用 内径(Φmm)20 刃数52 適合材木工
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど 刃数36 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管 刃数22 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.6
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管 刃数28 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷

特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど 刃数46 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード 刃数16 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.4
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管 刃数36 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃厚(mm)1.8
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード 刃数18 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板 刃数54 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板 刃数54 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 刃数42 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 刃数52 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数8 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気丸鋸専用チップソー。長寿命で切れ味バツグン。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途電気丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数42 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 刃数52 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板 刃数48 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.3
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 刃数52 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 刃厚(mm)1.4
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

一般木材、集成材の仕上用。業界最高硬度の特殊超硬チップ採用。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ
用途仕上げ用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数72 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.8
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

一般木材、集成材の仕上用。業界最高硬度の特殊超硬チップ採用。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ
用途仕上げ用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数72 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷

充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.3
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。 その他6:1組刃 刃数35 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.2
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。 その他6:1組刃 刃数35 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

関連カテゴリ