堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。2.5/3.0/3.5mmのお得な3本セットです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)2.5/3.0/3.5
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。3.0/4.0/5.0mmのお得な3本セットです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)3.0/4.0/5.0
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色抹茶
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色チョコレート
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色キャラメル
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。
その他6:1組刃
刃数35
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.2
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。
その他6:1組刃
刃数35
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.6
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。
仕様6.35六角軸
材質高硬度コバルトハイス鋼
寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。
仕様6.35六角軸
材質高硬度コバルトハイス鋼
寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。
仕様6.35六角軸
材質高硬度コバルトハイス鋼
寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)
全長(mm)65
溝長(mm)15
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード