「屋根 雨漏り 補修」の検索結果
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98
幅(mm)98
厚さ(mm)1.8
色グレー
使用温度範囲(℃):-40~180
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.34MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷