「トーア」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ式!。着脱楽々・調節可能♪
用途溶接作業 建築 土木等に!。溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。 材質牛革
1双
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。 仕様Inspection-mirror 付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属) 質量(g)89 寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77 寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1本
779 税込857
3日以内出荷

形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能! 仕様GAS-Pistol-type セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
649 税込714
3日以内出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続 付属品イモネジ4個、銅管2個、六角レンチ1本 セット内容オス・メス各2組 全長(mm)220 適合電線(mm2)22~50 溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
3,798 税込4,178
当日出荷

1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応 仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。 その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能 付属品ヘッドバンド 質量(g)約450 種類自動遮光溶接面 遮光度5-8、9-13 紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
9,098 税込10,008
3日以内出荷

1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。 仕様変換時間:1/20000秒 質量(g)約450 遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能 紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
4,998 税込5,498
3日以内出荷

受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類 材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング) 厚さ(mm)約1 連続使用温度(℃)1000度 瞬間耐熱温度(℃)1650度
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス調整器
使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25 ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジ ホースニップル8mm
1箱(1台)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1本(2.5kg)ほか
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!。暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。
用途溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等) サイズサイズフリー 寸法(cm)長さ:約50横幅:約15厚さ(mm):1.4±0.5%
1双
3,098 税込3,408
3日以内出荷

丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質自然牛皮 幅(mm)約16~23 厚さ(mm)1.7(±0.2) 全長(cm)約46 特性柔軟性、耐久性
1双(1枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。 質量(kg)25 質量(g)167 寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2 外径(cm)マグネット:約3.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
1セット(5枚)
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス調整器
低圧圧力計(MPa)0.5 電源容量(W)110・150 標準流量(L/min)25 ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジ ホースニップル8mm
1箱(1台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途溶接機とアース線を接続するために使用します。 その他earthclip-silver300 シルバー 長さ(cm)約17、横幅:約1.7 アンペア300A用
1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷

主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
用途ガス溶接の着火に使用 仕様GAS-Lighter-type セット内容スパークライター:1本点火石:5本
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)36 使用温度範囲(℃)‐20~70 電源ソーラー電池+内蔵電池 使用時間1200時間 フィルターサイズ(mm)108×51×5.2 視界範囲(mm)90×30 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 付属品保護プレート1枚 質量(g)約36 使用温度範囲(℃)‐20-70 フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2 遮光度作業前 #3/溶接時 #10 電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可 視界範囲(mm)93×34 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
3,880 税込4,268
3日以内出荷

MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 線径(Φmm)0.8 外径(Φmm)【スプール】200 適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当 取付内径(Φmm)52
1巻(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(1kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します 材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです 質量(g)約540 寸法(幅W×長さL)(m)1×1 耐熱温度(℃)300~500 ハトメ内径(Φmm)10-12
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1セット(5本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TIGトーチ部品
長さ(m)7.8前後 主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
1箱(1本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26 全長(mm)50 線径(Φmm)2.4 主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1箱(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接 材質ステンレス TIG-308L 長さ(mm)500
1箱(1kg)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!。ガス溶接器具などの穴掃除や。バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます! セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚 長さ(cm)針部:約8 ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番TET02033 主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2 アンペア60-80A
1ケース(10本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応 寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
3,890 税込4,279
3日以内出荷

1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。
用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに! 付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本 質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)
1箱
1,398 税込1,538
3日以内出荷

3カ所 あて付きで、耐久性UP
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 材質質のよい牛革を使用、非常に柔かくて、作業しやすい 幅(cm)約13 入数(双)10 全長(cm)約25
1箱(10双)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。 材質自然牛革 幅(mm)150 黄色 長さ(m)7.8(8トーチ用)
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください) 質量(g)約36 使用温度範囲(℃)‐20-70 フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8 遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13 電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可 視界範囲(mm)92×34 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
6,480 税込7,128
3日以内出荷

スタッド溶接機 東安 動画あり
保護機能搭載 本体が95度を超えると自動で動作停止します。 2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。 ※連続でご使用される場合はご注意ください。
用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。 自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
1箱(1台)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!
用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等) 仕様globe-MIX 幅(cm)約12.5 長さ(cm)約35
1双
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接 長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
1箱(1kg)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)