3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)36 使用温度範囲(℃)‐20~70 電源ソーラー電池+内蔵電池 使用時間1200時間 フィルターサイズ(mm)108×51×5.2 視界範囲(mm)90×30 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 付属品保護プレート1枚 質量(g)約36 使用温度範囲(℃)‐20-70 フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2 遮光度作業前 #3/溶接時 #10 電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可 視界範囲(mm)93×34 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
3,880 税込4,268
3日以内出荷

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください) 質量(g)約36 使用温度範囲(℃)‐20-70 フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8 遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13 電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可 視界範囲(mm)92×34 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
6,480 税込7,128
3日以内出荷