カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • 溶接面用ガラス・プレート(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • 星光製作所(27)
  • 理研化学(4)
  • TRUSCO(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(19)
  • H&H(3)
  • 理研オプテック(3)
  • 山本光学(3)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(2)
  • RS PRO(9)
  • エスコ(4)
  • 東安
  • ブランドをもっと見る

「手持ち面」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。<br />お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
溶接面用 色ガラス 東安溶接面用 色ガラス東安
999税込1,099
1袋(10枚)
3日以内出荷
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。<br />2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)50×108
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
3,880税込4,268
1枚
4日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。<br />本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!<br />視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
6,480税込7,128
1枚
4日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。<br />本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!<br />新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。<br />【遮光度調整機能付】
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら