カテゴリ

  • 溶接用品(35)
絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(8)
  • ダイヘン(687)
  • CKD(176)
  • 日本モレックス(molex)(148)
  • トーキン(143)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • エスコ(133)
  • パナソニックコネクト(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(93)
  • SMC(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • BULGIN(67)
  • エレコム(64)
  • ヤマト産業(61)
  • cotta(61)
  • アズワン(46)
  • アイトス(45)
  • 旭製作所(42)
  • 日本サニパック(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2Rチップ 東安CO2Rチップ東安
989税込1,088
1セット(10本)
3日以内出荷
1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとしてロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
29,980税込32,978
1箱(12.5kg)
3日以内出荷
1.シールドガスについて・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当AWS規格:E309LT0-1 該当JIS認定工場製造、品質安心!
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
21,980税込24,178
1箱(12.5kg)
3日以内出荷
1.シールドガスについて・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS規格:E308LT0-1 該当JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
トーチボディ 東安トーチボディ東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
999税込1,099
1セット(3本)
3日以内出荷
ワンタッチ差し込み式 ノズル表面がメッキしているためスパッタがつきにくいです
用途ノズルは回しながら取り付けてください材質適合メーカー・ヤシマ、・BINZEL(ユーロコネクター式 MB15AK)アンペア150A
CO2チップ 東安CO2チップ東安
1,298税込1,428
1セット(10本)
3日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×25主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
ライナー 東安ライナー東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ダイヘン仕様純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
ライナー 東安ライナー東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
チップボディ 東安チップボディ東安
1,198税込1,318
1セット(3本)
3日以内出荷
東安トーチ専用チップボディ ※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)45.2外径(mm)9.8内径(mm)【1】4.9【2】5.5アンペア180A / 200A
CO2チップ 高耐久 東安CO2チップ 高耐久東安
2,798税込3,078
1セット(10本)
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果・Active溶接でRチップの5倍の寿命・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命2.寿命適用条件・軟鋼銅メッキソリッドワイヤストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
シールドガスホース 東安シールドガスホース東安
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
チップボディ 東安チップボディ東安
1,898税込2,088
1セット(2本)
3日以内出荷
CSチップボディA
アンペア350A
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,090税込1,199
1セット(2本)
3日以内出荷
タイプストレートアンペア500A
CO2チップ 東安CO2チップ東安
998税込1,098
1セット(10本)
3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
チップボディ 東安チップボディ東安
1,298税込1,428
1袋(2本)
3日以内出荷
アンペア350A
チップボディ 東安チップボディ東安
1,280税込1,408
1袋(3本)
3日以内出荷
仕上概要:銅磨き仕上げ
寸法外径約9.8mm×長さ約67mmアンペア350A
チップボディ 東安チップボディ東安
1,898税込2,088
1袋(2本)
3日以内出荷
高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu材質主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116アンペア350A
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で、交換しやすいフレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で交換しやすい!フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
ケーブルカバー 牛革 東安ケーブルカバー 牛革東安
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。寸法長さ:4m幅:約15cm
ケーブルカバー 牛革 東安ケーブルカバー 牛革東安
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。材質自然牛革幅(mm)150黄色長さ(m)7.8(8トーチ用)
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
27,980税込30,778
1巻(12.5kg)
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 東安炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)東安
9,998税込10,998
1箱(1台)
当日出荷
ガス調整器
低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm
TIGトーチカバー 東安TIGトーチカバー東安
7,998税込8,798
1箱(1本)
3日以内出荷
TIGトーチ部品
長さ(m)7.8前後主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
半自動溶接用トーチ 東安半自動溶接用トーチ東安
11,980税込13,178
1箱(1本)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接トーチ
コード長さ(m)3
CO2チップ 東安CO2チップ東安
2,998税込3,298
1箱(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
5,798税込6,378
1セット(20本)
4日以内出荷
1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)25.4タイプ2列穴電流(A)500外径(Φmm)末端外径:10.9適合品番松下TGR01007先端内径(mm)9.8主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
4,998税込5,498
1セット(20本)
4日以内出荷
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
2,598税込2,858
1セット(20本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,998税込2,198
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
インシュレーター 東安インシュレーター東安
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
インシュレーター 東安インシュレーター東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
4日以内出荷
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
インシュレーター 東安インシュレーター東安
5,798税込6,378
1セット(10本)
4日以内出荷
溝付きタイプ(4か所)熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら