HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:15、電動:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max170
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max280
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)180
最大トルク(N・m)手動:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max250
バッテリー電圧(V)3.7
トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1000
充電方式USB-C Type
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード