9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3DMakerPro3Dスキャナー Whale
エコ商品
質量(g)1500 範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370 方式トラッキング:ビジュアルトラッキング 精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1 対応黒い物:対応可能 光源NIR 速度スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式室外:直射日光対応可能 サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY 間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5 フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

3DMakerPro3Dスキャナー Lynx
エコ商品
質量(g)800 範囲(mm)シングルキャプチャー:250×400 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)290×120×55 精度(mm)0.1 光源NIR 速度スキャン:最大2000000ポイント/s 作動距離(mm)スキャン:400-900 解像度0.30mm 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式カラー:拡張サポート サイズ(mm)スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

3DMakerPro3Dスキャナー Mole Premium
エコ商品
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。鮮やかなテクスチャー。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応 対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM 材質アルミニウム合金 寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300 範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75 方式視覚トラッキング 本体寸法(mm)110×60×35 本体質量(g)254 精度(mm)0.01 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)180 - 280 インターフェースUSB2.0 解像度0.05mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

AIビジュアルトラッキング。フルカラー。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ 対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載) 寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500 範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100 方式AIビジュアルトラッキング 本体寸法(mm)115×70×35 本体質量(g)280 精度(mm)0.03 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)スキャン:150~400 インターフェースUSB2.0 解像度0.07mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応 対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM 材質プラスチック 寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300 範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75 方式視覚トラッキング 本体寸法(mm)110×60×35 本体質量(g)226 精度(mm)0.02 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)180 - 280 インターフェースUSB2.0 解像度0.07mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

3DMakerPro3Dスキャナー Mole Standard
エコ商品
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

AIビジュアルトラッキング。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様カラーテクスチャ:非対応 対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載) 寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500 範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100 方式AIビジュアルトラッキング 本体寸法(mm)115×70×35 本体質量(g)250 精度(mm)0.05 メーカー3DMakerpro 光源NIR 作動距離(mm)スキャン:150~400 インターフェースUSB2.0 解像度0.10mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

範囲(mm)シングルキャプチャー:400×250 本体寸法(mm)290×120×55 本体質量(g)800 精度(mm)最大:0.1 光源LED 速度スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm)250-650 解像度0.25mm 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式カラー:サポート可能 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷