絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's

    オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

    PROST's
    2,198税込2,418
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
    用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 #531 ホワイト 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #531 ホワイト 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    2,298税込2,528
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #531 ホワイト 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #380 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #380

    PROST's
    839税込923
    1パック(1m)ほか
    5日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    2,498税込2,748
    1パック(4m)
    当日出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    1,098税込1,208
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

    PROST's(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(1kg)
    当日出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 コバルト PROST's

    硬化促進剤 コバルト

    PROST's
    719税込791
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
    用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット PROST's

    FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット

    PROST's
    2,898税込3,188
    1個(0.5kg)ほか
    当日出荷
    発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます
    用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)ほか
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗料固化剤 固まーるPRO PROST's

    塗料固化剤 固まーるPRO

    PROST's
    149税込164
    1個(30g)ほか
    5日以内出荷
    簡単!エコ!塗料を固めて捨てられる塗料固化剤
    用途塗料固化剤使用上の注意1. 目に入った場合は清浄な水で15分間以上洗浄し、医師の診断を受けてください。2. 誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。3. 取り扱い後は、うがい・鼻孔洗浄・手洗いを十分に行ってください。4. 湿気を含みますと、分離効果が低下することがありますので、密閉し、高湿度を避け、 子供の手の届かない屋内に保管してください。5.処理物が大量に出る時は、産業廃棄物として処理してください。危険物の類別非危険物
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット

    PROST's
    7,798税込8,578
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーパテ ホワイト PROST's

    カラーパテ ホワイト

    PROST's
    1,298税込1,428
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット PROST's

    PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット

    PROST's
    15,980税込17,578
    1個(4kg)
    当日出荷
    優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
    用途成形/補修成分FRPビニルエステル樹脂使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。危険物の性状非水溶性
  • FRP用 ガラスクロス #100 PROST's

    FRP用 ガラスクロス #100

    PROST's(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(5m)
    当日出荷
    厚みを出さずに強度を出したいときに!
    用途補修仕様ガラスクロス#100成分FRP用 ガラスクロス危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットブラック

    PROST's
    3,998税込4,398
    1個(475g)ほか
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装マットブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト PROST's

    関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • 炭酸カルシウム NS-100 PROST's

    炭酸カルシウム NS-100

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(25kg)
    3日以内出荷
    樹脂の粘度調整にご使用頂けます
    用途粘度調整仕様炭酸カルシウム NS-100 25kg成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
  • 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's

    船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白

    PROST's
    3,698税込4,068
    1個(1kg)
    当日出荷
    FRP船、ボート等のトップコートに最適
    用途補修付属品施工マニュアルホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST’s IPA イソプロピルアルコール PROST's

    PROST’s IPA イソプロピルアルコール

    PROST's
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    4日以内出荷
    工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
    用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    4,798税込5,278
    1ロール(10m)ほか
    3日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
  • 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's

    透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(0.5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
    用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • タルク PROST's

    タルク

    PROST's
    369税込406
    1個(100g)ほか
    5日以内出荷
    粘度調整に使用します。
    用途粘度調整仕様タルクは軽く柔らかいため、FRP樹脂にタルクを添加したパテは成形し易く、削り易いのが特徴です。ポリパテと呼ばれるFRP用パテは、大概がタルクが使用されています。(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分タルク
  • FRPガラスクロス #200 PROST's

    FRPガラスクロス #200

    PROST's
    8,998税込9,898
    1ロール(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。
    用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
  • ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ライトカラー 500g PROST's

    ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ライトカラー 500g

    PROST's
    819税込901
    1個(500g)
    5日以内出荷
    DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
    用途塗装備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。種類プロストファインペイント ライトカラー(艶消し)危険物の類別非危険物
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 レッド PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 レッド

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(25g)ほか
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。レッド危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。レッド配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) PROST's

    関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用)

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ホワイトパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) PROST's

    関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目)

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ゴールドメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ブラック 黒 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg PROST's

    水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg

    PROST's
    3,198税込3,518
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー サハライエロー PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー サハライエロー

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。サハライエロー配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブラック PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブラック

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(0.5L)ほか
    5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブラック配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 原色 109 メタリック(粗目) PROST's

    関西ペイントPG80 原色 109 メタリック(粗目)

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 原色 109 シルバーメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。メタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目) PROST's

    関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目)

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 原色 101 シルバーメタリック(細目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。シルバーメタリック(細目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST's

    FRP防水材料6点キット 1平米用

    PROST's(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2.5kg)
    5日以内出荷
    ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性