曜日別特売

PROST’s IPA イソプロピルアルコール

PROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST's

工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。

用途
脱脂/洗浄
成分
IPA(イソプロピルアルコール)、精製水
備考
廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。
容量(L)
18
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※ご使用前に、目立たない箇所でテストしてからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949259ipa-14
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方1¥3,608/税込¥3,969
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする