カテゴリ

  • 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
  • PROST's
  • KTM(64)
  • ホンダ(29)
  • brembo(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • リコイルジャパン(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • オーツカ光学(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スズキ(1)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • スバル(1)
  • Kawasaki(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • アリート(ariete)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「05103 0300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
5,098税込5,608
1個(300g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自動車用塗装カテゴリ
関連カテゴリ