カテゴリ
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- PROST's
- BIGM(丸山製作所)(11)
- BRAND(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Socorex(ソコレックス)(4)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- Whatman(ワットマン)(8)
- アズワン(17)
- エフスリィー(6)
- コスモ石油(7)
- サトーパーツ(7)
- ジーエルサイエンス(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- ナリカ(5)
- マスプロ電工(4)
- リオン(4)
- 千代田通商(10)
- 岩崎電気(4)
- ブランドをもっと見る
「10-03ml」の検索結果

汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)
PROST's(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(0.5kg)当日出荷FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)
PROST's¥1,398税込¥1,5381セット(0.5kg)当日出荷から5日以内出荷促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598税込¥1,7581セット(0.5kg)当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,798税込¥1,9781セット(0.5kg)5日以内出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP材料セット 一般積層用(インパラフィン)
PROST's¥15,980税込¥17,5781セット(10kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット
PROST's¥16,980税込¥18,6781セット(10kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット
PROST's¥3,998税込¥4,3981セット(1kg)5日以内出荷アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレンその他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性