「実験」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●長さ:460mm●コード番号:4095-460
アズワン品番65-8664-30
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
仕様●TS:29●コード番号:510-2900
アズワン品番65-8670-41
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
汎用性の高いトラップ球です。
仕様●TS上部:24●TS下部:24●直径 mm:80●コード番号:230-2424
アズワン品番65-8675-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様●容量 mL:500●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:60×250●コード番号:695-0500
アズワン品番65-8677-24
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:163-1933
アズワン品番65-8665-39
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519
アズワン品番65-8682-08
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●コード番号:4077-1515
アズワン品番65-8664-23
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
仕様●色:白●摺部:12/20●コード番号:007-1220
アズワン品番65-8665-23
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●上部:15●下部:12●コード番号:4077-1512
アズワン品番65-8664-22
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●使用SJ:35型●ネジ式●コード番号:515-0035
アズワン品番65-8670-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2
アズワン品番65-8670-61
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様●使用SJ:28型●ネジ式●コード番号:515-0028
アズワン品番65-8670-45
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
仕様●図:A●摘要 mL:500mL用●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●コード番号:695-500A
アズワン品番65-8677-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
仕様●容量 mL:500●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ60×295●コード番号:695-500
アズワン品番65-8677-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
。汎用性の高いトラップ球です。
仕様●TS上部:29●TS下部:29●直径 mm:95●コード番号:230-2929
アズワン品番65-8675-11
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:12●外面部:15●材質:シリコン●コード番号:9103-1215
アズワン品番65-8682-07
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
仕様●適用ガラスコック:K-13●5個入●コード番号:168-13K
アズワン品番65-8680-77
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01
アズワン品番65-8687-92
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W155×D120×H230mm●製造能力:約 50~60 秒 800g●ドライアイス寸法:197×70×87mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-02
アズワン品番65-8687-93
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:2000●色:白●コード番号:166-29280
アズワン品番65-8679-67
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
仕様●TS用:10●色:ミントグリーン●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1019
アズワン品番65-8670-47
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
仕様●SJ用:12●色:ライトバイオレット●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4517-1208
アズワン品番65-8670-56
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なります
アズワン品番65-8670-44
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
仕様●TS:19●コード番号:510-1900
アズワン品番65-8670-39
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
仕様●TS用:15●色:クリーム●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1523
アズワン品番65-8670-49
1個
¥729
税込¥802
10日以内出荷
仕様●容量 mL:2000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ90×460●コード番号:695-2000
アズワン品番65-8677-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200
アズワン品番65-8677-01
1個
¥15,599
税込¥17,159
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ