耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
耐熱温度(℃)-95~270
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー
使用温度範囲(℃)-95~270
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE
直径は1~2mm程度大きめに作成しております。
仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150
アズワン品番65-8682-95
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:28●ツル口のみ●コード番号:115-4551
アズワン品番65-8676-69
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
仕様●入数:3個組●ネジ式●コード番号:511-1
アズワン品番65-8670-60
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-100
アズワン品番65-8664-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●TS摺部:45●枝管付●コード番号:115-4550
アズワン品番65-8676-68
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019
アズワン品番65-8688-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519
アズワン品番65-8682-08
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
仕様●10~12μm 500g入●コード番号:1135-10500
アズワン品番68-4131-21
1箱
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:120×220×60●容量:1800mL●ケース入数:12
アズワン品番67-2385-51
危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100
アズワン品番67-2385-44
1ケース(100本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002
アズワン品番65-8688-47
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
仕様●摘要:ケース1点用●コード番号:698-1P
アズワン品番65-8688-05
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS-9、JS-15、JS-18、JS-19、JS-20、JS-21×2、JS-22、JS-23、JS-241、JS-242、JS-243●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5614-01
アズワン品番65-8686-35
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
仕様●1,000mL用●コード番号:5616-3
アズワン品番65-8686-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様●[部品構成]JS-1、JS-2、JS-3、JS-7、JS-9、JS-15●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5610-01
アズワン品番65-8686-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-280N
アズワン品番65-8683-73
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:100●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-100N
アズワン品番65-8683-64
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:380●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-380S
アズワン品番65-8683-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:370●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-370N
アズワン品番65-8683-45
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
仕様●TS摺部:45●容量 mL:3000●コード番号:116-45380
アズワン品番65-8682-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様●直径 mm:80●足径 mm:15●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-080
アズワン品番65-8682-36
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●容量 mL:300●コード番号:161-19300
アズワン品番65-8680-37
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180
アズワン品番65-8679-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様●オール PTFE 材質(クイック式分液ロートと兼用)●コード番号:1005-10
アズワン品番65-8679-04
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ