「as2000-01」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上
セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1
寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4
質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5
使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45
電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )
出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40
定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)
最大出力(W)【SP200】200(Pmax)
定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)
定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能
入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A
保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30
機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能
インターフェース【SP200】(タイプ)MC4
バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン
周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85
充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W
充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)
波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波
充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン
動作温度(℃)【SP200】-10~65
保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40
折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57
各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品
待機電流【AS1000-JP】<500uA
短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )
バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920
入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W
出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
関連キーワード