8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)4.1kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~12 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~35インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。
質量(g)3.2kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)5.1kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)5~16 保証期間5年間 適合モニターサイズ27~49インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:28 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~10 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~34インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65 アームの可動方向水平垂直 I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~12 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~35インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~30インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)