乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。3年間、走行距離5万kmのメーカ保証で、車検対応です。
メーカートヨタ
見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
仕様●グレード 駆動:Z/プレミア・FF/2500/HV●装着データ ダウン量(mm):フロント-30~-35 リア-30~-35●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.3 リア7.2
メーカートヨタ
車種・年式ヴェルファイアハイブリッドAAHH40W・R5/6~
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング MXPC10GUKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
型式MXPC10G
範囲(mm)アップ量 フロント:+35~+40
グレードマッチング:Z
バネ●バネレート フロント:3kg/mm●バネレート リア:4.5kg/mm
駆動方式FF
適合車種シエンタ
サイズ(mm)アップ リア:+30~+35
年式R4/8~
排気量1500/NA
1セット(4本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング JF3UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
型式JF3
範囲(mm)アップ量 フロント:+30~+35
グレードマッチング:G・EXターボ
バネ●バネレート フロント:3.1kg/mm●バネレート リア:2.5kg/mm
駆動方式FF
適合車種N-BOX
サイズ(mm)アップ リア:+20~+25
年式H29/9~R5/10
排気量660/TB
1セット(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング MXPB15NKです。・乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
形式MXPB15
グレードマッチング:エックス
バネ●バネレート フロント:2.7kg/mm●バネレート リア:5.3kg/mm
適合車種ヤリスクロス
年式R2/8~現在
フロントダウン量(mm)-25~-30
リヤダウン量(mm)-15~-20
1セット(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング ZYX10UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
形式ZYX10
範囲(mm)アップ量 フロント:+25~+30
グレード確認:Sハイブリッド 2WD
バネ●バネレート フロント:2.5kg/mm●バネレート リア:3.3kg/mm
適合車種C-HR
サイズ(mm)アップ リア:+25~+30
年式H28/12~R5/8
1セット(4本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング、FC28NKです。乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
1セット(4本)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード