従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)12
容量(L)40
間口(mm)405
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545
冷却方式ペルチェ式
扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)
年間消費電力量(kWh/年)約85
作動音(dB)23
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)10
容量(L)23
間口(mm)380
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475
冷却方式ペルチェ式
扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)
年間消費電力量(kWh/年)約81
作動音(dB)23
関連キーワード