3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12 電源不要(USBバスパワー)。 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末 解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hz ケーブル長(cm)7.5
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hz ケーブル長(cm)9.5
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hz ケーブル長(cm)15
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

関連キーワード