オーディソンの26mmトゥイーター、Prima AP1です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークが付属しており、純正にアドオンするチューンアップトゥイーターとしての使い方も可能。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。
入力インピーダンス(Ω)8
取付穴径(Φmm)40.8
再生周波数帯域(Hz)1.2k~25k
音圧レベル(dB)出力:92/SPL
定格入力(W)50/Hi-pass 2.5kHz/12dB Oct
取付奥行(mm)12.2
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属
仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct
入力インピーダンス(Ω)4
取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141
再生周波数帯域(Hz)50~20k
音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL
定格入力(W)125
取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
1セット(2個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
関連キーワード