カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • audison
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 日東工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12-24a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUDISON デジタルオーディオプロセッサー audisonAUDISON デジタルオーディオプロセッサーaudison
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
AUDISON(オーディソン)のデジタルオーディオプロセッサー、Bit Tenです。Bit Tenは4chハイレベル(スピーカー)入力+AUX(RCA)入力を備えたデジタルオーディオプロセッサーです。純正システムを取り外せない車、またナビゲーション一体型AVユニットなどを接続することで、Bit tenの持つ高度な調整機能を活用し、高音質システムへ発展させることができます。3wayクロスオーバー、タイムアライメント、31バンドイコライザーを搭載。Hi-Fiシステムとしてスタンダードなフロント2way+サブウーファーのシステムやフロント+リア+サブウーファーのシステムをPCを用いて視覚的に調整することが可能です。本体プロセッサーにはあらかじめ4ch5ch出力がプリセットされており、PCを使用しない場合でもすぐにアンプにつないで使用することが可能です。またDE-EQにより純正システムの周波数特性をフラットにすることも可能。本体上面パネルに設置されたゲインコントロールにより音質の最終仕上げも可能。クロックスピード32bit、147MHzのシーラス・ロジックDSPや24bitDD/A&A/Dコンバータによりトップレベルの音質を獲得。既存のシステムをローコストでHi-Fiシステムへ発展させることができ、また超高機能なHi-Loコンバータとしても無類のパフォーマンスを誇るコストパフォーマンスモデルです。
仕様●アイドリング電流:0.4A/2.5mA以下(電源オフ時)●チャンネルセパレーション(1kHz/10kHz):85dB/60dB●リモート電圧 IN:7~15VDC(1.3mA)●リモート電圧 OUT:12VDC(130mA)●高調波歪率:0.0001寸法(mm)191×131× 34質量(kg)1.3電源電圧(V)11~15/DC入力感度(ローレベル入力時):0.6~5.0VRMS、(ハイレベル入力時):2.0~15.0VRMS入力端子ローレベル:AUX L&R・ハイレベル: FL/FR/RL/RR、Phone IN(ハンズフリーフォン入力)・デジタル:N/A再生周波数帯域(Hz)10~22kS/N比96dBA出力端子ローレベル(プリアウト): Ch1~Ch5・デジタル: N/A・クロスオーバータイプ:[12/24dB Linkwitz] [6/12/18/24dB Butterworth] ハイパス/ローパス/バンドパス・イコライザー:31バンド、ISO 1/3 Oct、20Hz~20kHz、+/- 12dB・ディレイ:0~22ms(748cm)入力インピーダンス(kΩ)(ローレベル入力時):15、(ハイレベル入力時):2.2