1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)。セレクタースイッチ付きオートEQマイク。スタート/ストップ車両技術に対応。FIT2テクノロジーを搭載。リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザー。バイアンプの能力(不要)。オートコンプレッサー(不要)。キッカー EQ プリセット(不要)。オートタイムアライメント(不要)。自動レベル調整(バイアンプモードのみ。自動スピーカーサイズ検出。24dBクロスオーバー。60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
寸法(cm)4.3×7×18.7 周波数特性20-20KHz 定格入力(W)200
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷