絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(10)
- 三菱ふそう(36,617)
- オカムラ(岡村製作所)(28,110)
- ホンダ(23,167)
- SMC(21,554)
- MAZDA(マツダ)(12,290)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(6,053)
- ニッサン(3,094)
- トヨタ(3,017)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- アズワン(2,135)
- 河村電器産業(2,080)
- 高田ベッド製作所(2,016)
- 理研計器(1,948)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,763)
- TRUSCO(1,569)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,568)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フロンケミカル
フロンケミカルのページです。フロンケミカルは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フロンケミカル |
|---|---|
| 設立 | 1981/10/20 |
| 所在地 | 〒530-0043 大阪市北区天満4丁目5番3号 |
特価

PTFEネット
フロンケミカル¥109,800~税込¥120,780~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥119,800~税込¥131,780~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ
フロンケミカル¥319,000税込¥350,9001枚17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ
フロンケミカル¥136,400~税込¥150,040~1枚17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ
フロンケミカル¥101,000~税込¥111,100~1枚17日以内出荷通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ
フロンケミカル¥209,000~税込¥229,900~1個5日以内出荷PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
PTFE特殊パンチングシート
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1枚当日出荷から9日以内出荷PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
PFA両端サニタリーヘルールホース
フロンケミカル¥699,800~税込¥769,780~1箱(7個)翌々日出荷から7日以内出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー
フロンケミカル¥259,800~税込¥285,780~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,091,980~税込¥1,201,178~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,498,000~税込¥1,647,800~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 150Φ NR0383シリーズ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
リービッヒ冷却管 PFAチューブ仕様 TS29/32 NR0131シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)材質筒部/ガラス、チューブ/PFA
PFAフィルム
フロンケミカル¥169,800~税込¥186,780~1枚17日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ
フロンケミカル¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ
フロンケミカル¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズ
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズ
フロンケミカル1個欠品中耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
PFA回転成型大型広口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5