カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ
フロンケミカル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-7448形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)29寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-22適合管外径(Φmm)12穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ
フロンケミカル¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-7430形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥189,000税込¥207,9001個5日以内出荷トラスコ品番734-4317形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-4309形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-4198形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)700呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2
フロンケミカル¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4180形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)48接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-43
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp呼び径(A)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番735-5017形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)92使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)15接続Rp呼び径(A)20作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷トラスコ品番735-1381形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷トラスコ品番735-1429形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個当日出荷トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番735-1488形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4376形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 6×4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷トラスコ品番735-2204全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)18アズワン品番61-3536-56フレキシブル部(mm)6×4
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から10日以内出荷全長(mm)300曲げ半径(mm)36フレキシブル部(mm)12×10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE PFAドレンコック R1/4
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/4寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)8ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ