絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,113)
- Festo(3,505)
- INAX(LIXIL)(2,485)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,902)
- RS PRO(3,400)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
- SMC(194,440)
- TOTO(2,308)
- エスコ(5,812)
- カクダイ(3,281)
- コガネイ(5,565)
- ミヤコ(1,678)
- ヤガミ(1,039)
- 千代田通商(1,141)
- 工進(2,749)
- ブランドをもっと見る

PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
グルービングカッター
フロンケミカル(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。適合チューブFロックシール専用
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。用途送液用材質PFA/PTFE
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個欠品中トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個欠品中トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE 分離型ユニオン 19Φ
フロンケミカル¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番735-0040形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個欠品中トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個欠品中トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷L字型のジョイントです。Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。通常のソロバン型シールにも交換可能です。用途送液用。
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用。
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用。
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用。
PCTFE 異径ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用)
フロンケミカル¥6,398~税込¥7,038~1個32日以内出荷・PCTFEユニオンは、従来のフッ素樹脂チューブの接続ではなく、ガラス及び金属パイプの接続用です。・Oリングとパッキンにより完全にシールされます。・材質:本体・袋ナット/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム
PCTFE ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用)
フロンケミカル¥7,098~税込¥7,808~1個32日以内出荷・PCTFEユニオンは、従来のフッ素樹脂チューブの接続ではなく、ガラス及び金属パイプの接続用です。・Oリングとパッキンにより完全にシールされます。・材質:本体・袋ナット/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム
フッ素樹脂ハンドポンプ 部品セット
フロンケミカル¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂製のハンドポンプです。吸込菅、排出菅ともにPFAの為、自由にカッターなどでお好みの長さにカット可能です。◎薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。材質:本体/PTFE、ホース部/PFA
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ
フロンケミカル¥38,980~税込¥42,878~1箱(5枚)3日以内出荷から12日以内出荷オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)
PFA両端サニタリーヘルールホース
フロンケミカル¥699,800~税込¥769,780~1箱(7個)翌々日出荷から7日以内出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー
フロンケミカル¥259,800~税込¥285,780~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,091,980~税込¥1,201,178~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)